ECROU HEX CAT2 ZC UNF 1-1/4-12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX CAT2 ZC UNF 1-1/4-12

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08161.125.0002
  • N° de modèle du manufacturier U08161.125.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.544 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade 2, 1-1/4"-12, thread type UNF, thread direction right, Rockwell hardness B70 to B100, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur d'écrou 1-1/16 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage 1-1/4 po-12
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Classe de matériau Catégorie 2
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Largeur entre méplats 1-7/8 po
  • Normes des écrous ASTM 563