Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX CAT2 ZC UNC 1-1/8-7 close
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
ECROU HEX CAT2 ZC UNC 1-1/8-7

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08110.112.0001
  • N° de modèle du manufacturier U08110.112.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161700
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.4 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX CAT.2 ZG UNC 1 1/8-7,5/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade 2, 1-1/8"-7, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness B70 to B100, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur d'écrou 31/32 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Dia./taille de filetage 1-1/8 po-7
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Classe de matériau Catégorie 2
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 1-11/16 po
  • Normes des écrous ASTM 563