ECROU HEX D934 18-8 M4-0,7 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX D934 18-8 M4-0,7

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55080.040.0001
  • N° de modèle du manufacturier M55080.040.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1009
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SSA4 (stainless steel A4), M4-0.7, thread type metric, thread direction right, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur d'écrou 3,20 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Classe de matériau A4
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 7,00 mm
  • Normes des écrous DIN 934