ECROU HEX D934 8,8 ZC M30-3,5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX D934 8,8 ZC M30-3,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01300.300.0001
  • N° de modèle du manufacturier M01300.300.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.467 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade ST08 (steel class 8-8.8), M30-3.5, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Hauteur d'écrou 24,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Classe de matériau Classe 8,8
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 46,00 mm
  • Normes des écrous DIN 934
  • Matériau de base Acier au carbone