ECROU HEX D934 8,8 PJ MF M6-0,75 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX D934 8,8 PJ MF M6-0,75

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01340.060.0075
  • No de modèle du manufacturier M01340.060.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.551 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, yellow passivated finish, grade ST08 (steel class 8-8.8), M6-0.75, thread type metric fine, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Hauteur d'écrou 5,00 mm
  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 8
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Dia./taille de filetage M6-0,75
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 10,00 mm
  • Normes des écrous DIN 934