Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX D934 8,8 PJ MF M24-2 close
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
ECROU HEX D934 8,8 PJ MF M24-2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01340.240.0200
  • N° de modèle du manufacturier M01340.240.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.221 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX D934 8.8 ZJ MF M24-2,10/PQ

Votre prix : S.O. PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, yellow passivated finish, grade ST08 (steel class 8-8.8), M24-2, thread type metric fine, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Hauteur d'écrou 19,00 mm
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M24-2,00
  • Classe de matériau Classe 8
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 36,00 mm
  • Normes des écrous DIN 934