ECROU HEX D934 8,8 PJ MF M14-1,5 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX D934 8,8 PJ MF M14-1,5

FABORY

Prix Web : 17,88 $ par 100

Quantité minimale de commande: 50
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
  • N° article FPBM01340.140.0150
  • N° de modèle du manufacturier M01340.140.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, yellow passivated finish, grade ST08 (steel class 8-8.8), M14-1.5, thread type metric fine, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Hauteur d'écrou 11,00 mm
  • Article Écrou hexagonal
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M14-1,50
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Classe de matériau Classe 8,8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Normes des écrous DIN 934
  • Largeur entre méplats 22,00 mm
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune