Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX D934 8,8 MF M12-1 close
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
ECROU HEX D934 8,8 MF M12-1

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01120.120.0100
  • N° de modèle du manufacturier M01120.120.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 0.036 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX D934 8.8 MF M12-1,50/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade ST08 (steel class 8-8.8), M12-1, thread type metric fine, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Système de mesure Métrique
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Classe de matériau Classe 8,8
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Dia./taille de filetage M12-1,50
  • Hauteur d'écrou 10,00 mm
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Normes des écrous DIN 934
  • Largeur entre méplats 19,00 mm
  • Matériau de base Acier au carbone