ECROU HEX D934 18-8 M5-0,8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX D934 18-8 M5-0,8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51080.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51080.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1009
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SSA2 (stainless steel A2), M5-0.8, thread type metric, thread direction right, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Dia./taille de filetage M5-0,80
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur d'écrou 4,00 mm
  • Classe de matériau A2
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 8,00 mm
  • Normes des écrous DIN 934
  • Matériau de base Acier inoxydable