Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX D934 18-8 M2-0,4 close
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
ECROU HEX D934 18-8 M2-0,4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51080.020.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51080.020.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1009
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX D934 18-8 M2-0,4,50/PQ

Prix Web : 0,95 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SSA2 (stainless steel A2), M2-0.4, thread type metric, thread direction right, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Dia./taille de filetage M2-0,40
  • Système de mesure Métrique
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Hauteur d'écrou 1,60 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau A2
  • Largeur entre méplats 4,00 mm
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes des écrous DIN 934