ECROU HEX D934 10 MF M18-1,5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX D934 10 MF M18-1,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04180.180.0150
  • N° de modèle du manufacturier M04180.180.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 2.48 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade ST10 (steel class 10-10.), M18-1.5, thread type metric fine, thread direction right, Rockwell hardness 36, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Système de mesure Métrique
  • Article Écrou hexagonal
  • Hauteur d'écrou 15,00 mm
  • Dia./taille de filetage M18-2,00
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Classe de matériau Classe 10,9
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Normes des écrous DIN 934
  • Largeur entre méplats 27,00 mm
  • Matériau de base Acier au carbone