ECROU HEX D934 10 MF M10-1,25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX D934 10 MF M10-1,25

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04180.100.0125
  • N° de modèle du manufacturier M04180.100.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade ST10 (steel class 10-10.), M10-1.25, thread type metric fine, thread direction right, Rockwell hardness 36, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur d'écrou 8,00 mm
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Dia./taille de filetage M10-1,25
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Largeur entre méplats 17,00 mm
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Classe de matériau Classe 10,9
  • Normes des écrous DIN 934
  • Matériau de base Acier au carbone