Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX D934 10 M36-4 close
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
ECROU HEX D934 10 M36-4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04120.360.0001
  • N° de modèle du manufacturier M04120.360.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 0.794 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX D934 10 M36-4,2/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade ST10 (steel class 10-10.), M36-4, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 36, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur d'écrou 29,00 mm
  • Dia./taille de filetage M36-4,00
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Classe de matériau Classe 10
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes des écrous DIN 934
  • Largeur entre méplats 55,00 mm
  • Matériau de base Acier au carbone