Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX D934 10 M33-3,5 close
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
ECROU HEX D934 10 M33-3,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04120.330.0001
  • N° de modèle du manufacturier M04120.330.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 0.595 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX D934 10 M33-3.5,2/PQ

Prix Web : 7,60 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade ST10 (steel class 10-10.), M33-3.5, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 36, meets/exceeds D934.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur d'écrou 26,00 mm
  • Dia./taille de filetage M33-3,50
  • Classe de matériau Classe 10
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 50,00 mm
  • Normes des écrous DIN 934