!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ECROU HEX D934 10 M33-3.5,2/PQ

ECROU HEX D934 10 M33-3.5,2/PQ

APPROVED VENDOR

ECROU HEX D934 10 M33-3.5,2/PQ close
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
ECROU HEX D934 10 M33-3.5,2/PQ

ECROU HEX D934 10 M33-3.5,2/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,31 $ / PAQUET de 2
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
  • N° article EBP26KT11
  • N° de modèle du manufacturier M04120.330.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1646
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Spécifications techniques

  • Article Écrou hex
  • Matériau Acier au carbone
  • Système de mesure Métrique
  • Type de filetage Métrique
  • Finition Lisse
  • Taille de filetage M33 x 3,50 mm