BUSE VELOCITY 5/8PO 2/PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BUSE VELOCITY 5/8PO 2/PK

TWECO

Prix Web : 39,05 $ / PAQUET

Quantité minimale de commande: 2
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWCVNS62
  • N° de modèle du manufacturier 12201203
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141731
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Velocity Series. Standard recess, small style, size 5/8 in. For use with Fusion MIG Guns.

Spécifications techniques

  • Taille 5/8 po
  • À utiliser avec Pistolets MIG Fusion
  • Article Buse du pistolet MIG
  • Série Velocity
  • Style P
  • Type Rainure de taille standard
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Piste conductrice en cuivre massif avec moins de branchements, superficie de contact électrique optimisée, installation optimisée de conduit grâce à la doublure centrée, moins de pièces consommables à remplacer- faibles coûts de propriété, extrémités Velocity(TM) faciles à remplacer - aucun filetage requis, aucun outils requis,conseils peut être pivoté pour optimiser la vie nécessitant moins de changements, la performance de soudage supérieure d'un lisse, stable arc