TRUEL BRETTE,11X4-1/2,ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRUEL BRETTE,11X4-1/2,ACIER

WESTWARD

Prix Web : 14,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW13P548
  • N° de modèle du manufacturier 13P548
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • Longueur (po) 11
  • Article Notched Trowel
  • Matériau Acier à forte teneur en carbone
  • Longueur de manche/poignée (po) 5
  • Type 2-Sided
  • Largeur (po) 4-1/2
  • Profil de manche/poignée ErgoSoft
  • Manche/poignée Polypropylène/thermoplastique
  • Type d'encoche Carré
  • Diamètre de manche/poignée (po) 1-1/2
  • Espacement des encoches (po) 1/4
  • Profondeur d'encoche (po) 1/4
  • Largeur d'encoche (po) 1/4