NON REGULATED HEATING CABLE,120 FT. close
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
NON REGULATED HEATING CABLE,120 FT.

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 225,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6MJX2
  • N° de modèle du manufacturier 6MJX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1479
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Informations sur le produit

Non Regulated Heating Cable, Mounting Location Dry, Cable Length 120 ft., Max. Circuit Length 500 ft., Voltage 120, 3 Watts per Foot @ 40F, 0.025 Amps per Foot @ 40F, 360 Watts per Cable @ 40F, 3.0 Amps per Cable @ 40F, 360 Watts On Metal, 360 Watts On Pl

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Conducteur massif de cal. 22-28, isoloation en FEP, papier aluminium, manchon en PVDF
  • À utiliser avec Thermostat
  • Article Câble chauffant non réglementé
  • Nb de conducteurs 2
  • Position de montage Endroits secs
  • Type de fiche NEMA 5-15
  • Puissance (W) sur métal 360
  • Normes cULus
  • Puissance (W) sur plastique 360
  • Puissance (W) par câble à 40F 360
  • Puissance (W) par pied à 40F 3
  • Ampères par câble à 40F 3.0
  • Ampères par pied à 40F 0.025
  • Longueur de câble 120 pi
  • Longueur de circuit max. 500 pi
  • Comprend Cable Only
  • Tension du radiateur 120 VCA