MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/2X4 PO close
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
MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/2X4 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 12,35 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMR6
  • N° de modèle du manufacturier 1LMR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Informations sur le produit

Seamless construction and thicker walls. NPT threads. For use in high-pressure applications with air, water, oil, natural gas, and steam. 300 PSI WOG @150 deg F: 150 PSI saturated steam. Meet ANSI/ASME B1.20.1 and ASTM A-106, A733. Note: Nipples must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Diamètre extérieur 1-57/64 po
  • Normes ASTM A106, ASTM A733, ANSI/ASME B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Pression max. 300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Longueur de tuyau hors tout 4 po
  • Catégorie de tuyau 80
  • Taille de tuyau (nominale) 1-1/2 po
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Pression de vapeur max. 2 539 lb/po² (pression de vapeur en service) à 650 Degrees F