NIPPLE,RED BRASS,4 X 9 IN close
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
NIPPLE,RED BRASS,4 X 9 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4GTD7
  • N° de modèle du manufacturier 4GTD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.52 lb

Informations sur le produit

Resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. Suitable for air, water, oil, natural gas, and steam applications. Meets ASTM B43 standards. Max. pressure: 125 PSI. Temp. range: -20 degrees to 400 degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Diamètre extérieur 4-1/2 po
  • Pression (lb/po²) 125
  • Plage de température -20 Degrees - 400 Degrees F
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61 and AB1953 Listed
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Longueur de tuyau hors tout 9 po
  • Taille de tuyau (nominale) 4 po
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Catégorie de tuyau 40