NIPPLE,RED BRASS,4 X 8 IN close
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
NIPPLE,RED BRASS,4 X 8 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4GTC4
  • N° de modèle du manufacturier 4GTC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Informations sur le produit

Resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. Suitable for air, water, oil, natural gas, and steam applications. Meets ASTM B43 standards. Max. pressure: 125 PSI. Temp. range: -20 degrees to 400 degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Pression (lb/po²) 125
  • Diamètre extérieur 4-1/2 po
  • Plage de température -20 Degrees - 400 Degrees F
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61 and AB1953 Listed
  • Longueur de tuyau hors tout 8 po
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Taille de tuyau (nominale) 4 po
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Catégorie de tuyau 40