NIPPLE,RED BRASS,2 1/2 X 7 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

NIPPLE,RED BRASS,2 1/2 X 7 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4GRZ8
  • N° de modèle du manufacturier 4GRZ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Informations sur le produit

Resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. Suitable for air, water, oil, natural gas, and steam applications. Meets ASTM B43 standards. Max. pressure: 125 PSI. Temp. range: -20 degrees to 400 degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Pression (lb/po²) 125
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Diamètre extérieur 2-7/8 po
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, AB1953
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Longueur de tuyau hors tout 7 po
  • Taille de tuyau (nominale) 2-1/2 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT