NIPPLE,RED BRASS,2 1/2 X 12 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

NIPPLE,RED BRASS,2 1/2 X 12 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4GTH5
  • N° de modèle du manufacturier 4GTH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.45 lb

Informations sur le produit

Resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. Suitable for air, water, oil, natural gas, and steam applications. Meets ASTM B43 standards. Max. pressure: 125 PSI. Temp. range: -20 degrees to 400 degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Diamètre extérieur 2-7/8 po
  • Pression (lb/po²) 125
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, AB1953
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Catégorie de tuyau 40
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Taille de tuyau (nominale) 2-1/2 po
  • Longueur de tuyau hors tout 12 po
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT