NIPPLE,RED BRASS,1/2IN NPT, 25PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

NIPPLE,RED BRASS,1/2IN NPT, 25PK

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM10E695
  • N° de modèle du manufacturier 10E695
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Diamètre extérieur 5/8 po
  • Pression (lb/po²) 125
  • Article Pipe Nipple
  • Normes Classe 125, ASTM B62 (bronze)
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Taille de tuyau (nominale) 1/2 po
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Catégorie de tuyau 40
  • Longueur de tuyau hors tout 4 po
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge