MAMEL,3/4X2 1/2PO,FILETE,AC NR close
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
MAMEL,3/4X2 1/2PO,FILETE,AC NR

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 2,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XKZ5
  • N° de modèle du manufacturier 1XKZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Extra-heavy nipples handle higher pressures and more rugged service. NPT threads. For use in air, water, oil, and gas applications. 200 PSI WOG @ 72 Degrees F: 150 PSI saturated steam. Meet ANSI/ASME B1.20.1 and ASTM A-53, A733. Note: Nipples must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • Article Mamelons
  • Diamètre extérieur 1-3/64 po
  • Normes ASTM A53 et ANSI/ASME B1.20.1
  • Pression max. 300 lb/po² CWP à 550 Degrees F
  • Pression de vapeur max. 2555 lb/po² WSP à 650 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 7/64 po
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Avec/sans soudure Welded
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Longueur de tuyau hors tout 2-1/2 po
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Catégorie de tuyau 80
  • Taille de tuyau (nominale) 3/4 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Diamètre intérieur 47/64 po