MAMEL,3/4 X 12 PO,ACIER NOI close
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
MAMEL,3/4 X 12 PO,ACIER NOI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 7,87 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1CPN5
  • N° de modèle du manufacturier 1CPN5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Threaded on 1 end: opposite end is unthreaded. Use with air, oil, natural gas, and steam in industrial applications. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 degrees F: 150 PSI saturated steam. Meet ANSI and ASME B1.20.1, A733. Note: Nipples must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • Article Nipple
  • Diamètre extérieur 1-3/64 po
  • Normes ASTM A-53, A733, ASNI/ASME B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 7/64 po
  • Pression max. 300 lb/po² à 550 Degrees F
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Avec/sans soudure Welded
  • Type de connexion de tuyau Filetage à un bout
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Longueur de tuyau hors tout 12 po
  • Catégorie de tuyau 80
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Taille de tuyau (nominale) 3/4 po
  • Type de filetage de tuyau MNPT