NICD BATTERY,DC 1.2V,1.2 AH,AMP close
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
NICD BATTERY,DC 1.2V,1.2 AH,AMP

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24A820
  • N° de modèle du manufacturier 24A820
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.077 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Wire Harnesses, AH, AMP Plug
  • À utiliser avec 1THX8, 3XE32, 3BA32, 3BA33
  • Profondeur 45/64 po
  • Hauteur 1-21/32 po
  • Largeur 45/64 po
  • Article Battery
  • Temps de recharge 16 h
  • Raccordement des bornes Plug AMP
  • Type de borne Plug, AMP
  • Rechargeable jusqu'à 3 - 4 ans
  • Composition chimique de pile/batterie Nickel cadmium