OUTIL REPAR. FILETAGE INT NES 25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

OUTIL REPAR. FILETAGE INT NES 25

NES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXC07251
  • N° de modèle du manufacturier 07251
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112810
  • PAGE DU CATALOGUE # 1053
  • Poids à l’expédition 2.108 lb

Informations sur le produit

Nes(R) internal universal thread repair tool. OD Range: 1-1/4 inch - 2-1/8 inch (32 - 54 mm), length 6-7/16 inches, UNC UNF or metric.

Spécifications techniques

  • Application Réparation de filetages internes
  • À utiliser avec Filetages impériaux et métriques
  • Longueur 6-7/16 po
  • Type UNC - UNF ou métrique
  • Matériau Acier
  • Type de filetage Impérial ou métrique
  • À utiliser avec taille de filetage interne 1-1/4"-7