OUTIL REPAR. FILETAGE EXT NES 1A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

OUTIL REPAR. FILETAGE EXT NES 1A

NES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXC06001
  • N° de modèle du manufacturier 06001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112810
  • PAGE DU CATALOGUE # 1054
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Nes(R) external universal thread repair tool. OD Range: 5/32 inch - 3/4 inch (4 - 19 mm), length 2-3/8 inches, UNC UNF or metric.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Filetages impériaux et métriques
  • Application Réparation de filetages externes
  • Matériau Acier
  • Longueur 2-3/8 po
  • Type UNC - UNF ou métrique
  • Type de filetage Impérial ou métrique
  • À utiliser avec taille de filetage interne #10, #12, M5