ENS MINIATURE NES 1044 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENS MINIATURE NES 1044

NES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXC01044
  • N° de modèle du manufacturier 01044
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112810
  • PAGE DU CATALOGUE # 1054
  • Poids à l’expédition 0.686 lb

Informations sur le produit

Nes(R) mini kit. External thread repair tool threadmate is a quality hand tool designed to repair and restore damaged external threads. Easy to use and set with built-in knob - just set and turn. Set contains replaceable nylon pads for soft metal repair j

Spécifications techniques

  • Application Trousse de réparation de filetages internes/externes miniatures
  • À utiliser avec Filetages impériaux et métriques
  • Matériau Acier/plastique
  • Type UNC - UNF ou métrique
  • Type de filetage Impérial ou métrique
  • À utiliser avec taille de filetage interne 1-1/2"-6