ENS REPAR. FILETAGE COMBINE NES1015 close
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
ENS REPAR. FILETAGE COMBINE NES1015

NES

Prix Web : 435,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article EXC01015
  • N° de modèle du manufacturier 01015
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112810
  • PAGE DU CATALOGUE # 1054
  • Poids à l’expédition 1.574 lb

Informations sur le produit

Nes(R) combination thread repair tool set. OD range external: 5/32 inch - 3/4 inch (4 - 19 mm). OD range internal: 5/16 inch - 5/8 inch (8 - 16 mm). Includes models: Nes1A, Nes21 and Nes22.

Spécifications techniques

  • Type UNC - UNF ou métrique
  • Application Trousse de réparation de filetages internes/externes
  • Matériau Acier
  • À utiliser avec Filetages impériaux et métriques
  • Type de filetage Impérial ou métrique
  • Comprend Lames de remplacement
  • À utiliser avec taille de filetage interne 3/4"-10