ENS REPAR FILETAGE EXT NES 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENS REPAR FILETAGE EXT NES 1000

NES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXC01000
  • N° de modèle du manufacturier 01000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112810
  • PAGE DU CATALOGUE # 1054
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Nes(R) external and internal thread restorers are the ideal tools for repairing damaged threads. These hand tools automatically adjust to any thread diameter and pitch. Can be used on left and right had threads, both inch and metric and need no prior meas

Spécifications techniques

  • Application Trousse de réparation de filetages externes
  • Type UNC - UNF ou métrique
  • À utiliser avec Filetages impériaux et métriques
  • Comprend Lames de remplacement
  • Matériau Acier
  • À utiliser avec taille de filetage interne M4 x 0.7
  • Type de filetage Impérial ou métrique