AIMANT NEODYNE DIA 1/2PO 16LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIMANT NEODYNE DIA 1/2PO 16LB

MAG-MATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MGNR500
  • No de modèle du manufacturier R500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Rare Earth Neodymium Island 2-Pole Magnet Encased in a steel cup.

Spécifications techniques

  • Article Aimant de fixation
  • Matériau Terres rares
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Longueur hors tout 1/2 po
  • Taille de taraud n Degrees 10-32
  • Force de tirage max. 8 lb
  • Diamètre 1/2 po
  • Épaisseur 0,5 po
  • Température de stabilité 180 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande