24 DC            DC RELAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

24 DC DC RELAY

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD8501XDO80V53
  • N° de modèle du manufacturier 8501XDO80V53
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 24 VCC
  • Groupe d'accessoires C
  • Article NEMA Control Relay
  • Matériau des contacts Silver Cadmium Oxide
  • Normes UL/CSA
  • Temps de réponse 37msec Pick Up/21msec Drop Out
  • Capacité des contacts, CC (relais) 5A à 125/250 V
  • Capacité des contacts, CA (relais) 10 A à 120/240/480/600 V
  • Forme de contact (relais) (8) SPST-NO