BOUTON POUSS. AFFLEURANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOUTON POUSS. AFFLEURANT

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001SKR1B
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKR1B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Groupe d'accessoires E
  • Classe NEMA NEMA 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13
  • Couleur Black
  • Action Rappel
  • Article Push Button Operator
  • Taille 30mm
  • Légende No Legend
  • Type d'opérateur Flush Button
  • Normes UL, CSA, CE
  • Matériau de tête Plastic
  • Matériau de base Plastique
  • Indice IP 66
  • Matériau de lunette Plastique, isolation double

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande