AGR COURET,29/64,JAM1/4,PK1000 close
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
AGR COURET,29/64,JAM1/4,PK1000

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10D677
  • N° de modèle du manufacturier 10D677
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # 1094
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Narrow crown staples. Light-duty, crown width 29/64 in, leg length 1/4 in, fits wire diameter 0.029 in x 0.020 in, 23 gauge, for use with WSW10D651, WSW10D652, WSW10D654 staple guns.

Spécifications techniques

  • Largeur de couronne (po) 29/64
  • Longueur de jambe (po) 1/4
  • Article Narrow Crown Staples
  • À utiliser avec Agrafeuses WSW10D651, WSW10D652, WSW10D654
  • Calibre 23
  • Quantité par paquet 1 000
  • Pour diamètre de fil (po) 0,029 x 0,020
  • Type Service léger