CLOUS 33DEG BANDE PAP. 2POX5M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

CLOUS 33DEG BANDE PAP. 2POX5M

STANLEY BOSTITCH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article STBPT-S6DEP113FH
  • No de modèle du manufacturier PT-S6DEP113FH
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.269 lb

Informations sur le produit

Stanley-Bostitch, D-Head Head Style, 33 Collation Angle (Deg), Collation Type Paper, Shank Dia. (In.) 0.113, 12 Gauge, Length (In.) 2, Diamond Point Type, Smooth Shank, Steel, Coated Finish, Stick Quantity 30, For Use With F33PT, LPF33PT

Spécifications techniques

  • Finition Enduit
  • À utiliser avec F33PT, LPF33PT
  • Matériau Acier
  • Calibre 12
  • Style de tête En D
  • Type de pointe Diamant
  • Tige Lisse
  • Type de collation Papier
  • Nb de batons 30

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande