!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLOU,COMMUN,FINI LUMINEUSE,TIGE LISSE,ROND,JAUGE DE 6 X 17/32 X 2 PO,AC,PQ 11

CLOU,COMMUN,FINI LUMINEUSE,TIGE LISSE,ROND,JAUGE DE 6 X 17/32 X 2 PO,AC,PQ 11

TREE ISLAND

CLOU,COMMUN,FINI LUMINEUSE,TIGE LISSE,ROND,JAUGE DE 6 X 17/32 X 2 PO,AC,PQ 11 close
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
CLOU,COMMUN,FINI LUMINEUSE,TIGE LISSE,ROND,JAUGE DE 6 X 17/32 X 2 PO,AC,PQ 11

CLOU,COMMUN,FINI LUMINEUSE,TIGE LISSE,ROND,JAUGE DE 6 X 17/32 X 2 PO,AC,PQ 11

TREE ISLAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 108,05 $ / BOÎTE
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
  • N° article TIS1AA60
  • N° de modèle du manufacturier 1AA60
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162003
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.5 lb

Informations sur le produit

Ce clou commun est en acier à fini brillante. Il mesure 6 po de long. x 17/32 po de dia. de tête x 2 po de calibre. Ce clou a une tige ronde lisse et est disponible en paquet de 11.

Spécifications techniques

  • Article Clou commun, fini brillant
  • Finition Lumineux
  • Diamètre de tête 17/32 po
  • Poids de paquet 50 lbs.
  • Matériau Acier
  • Type de tige Arrondi lisse
  • Calibre 2 po
  • Quantité approx. par paquet 11