CLOUS, BOBINE SPIRALE 3 1/4 X 4,5M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CLOUS, BOBINE SPIRALE 3 1/4 X 4,5M

STANLEY BOSTITCH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article STBAC12DS
  • N° de modèle du manufacturier AC12DS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162000
  • PAGE DU CATALOGUE # 2775
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Informations sur le produit

Stanley-Bostitch, Round Head Style, 15 Collation Angle (Deg), Collation Type Wire Weld, Shank Dia. (In.) 0.120, 11 Gauge, Length (In.) 3-1/4, Diamond Point Type, Screw Shank, Steel, Coated Finish, Coil Quantity 300, For Use With N80CB, N89C

Spécifications techniques

  • Finition Enduit
  • Calibre 11
  • Matériau Acier
  • Style de tête Rond
  • À utiliser avec N80CB, N89C
  • Type de pointe Épointée
  • Tige Bout arrondi
  • Type de collation Soudure en bande
  • Nb de serpentins 300
  • Article Clous d'encadrement en rouleau
  • Longueur 3-1/4 po x 0,120 po
  • Diamètre de tige 0,120 po
  • Angle de collation 15 Degrees