CLOUS, BOBINE SPIRALE 3 1/4 X 2,7M close
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
CLOUS, BOBINE SPIRALE 3 1/4 X 2,7M

STANLEY BOSTITCH

Prix Web : 114,55 $ / BOÎTE de 2700
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
  • N° article STBC12S120DG
  • N° de modèle du manufacturier C12S120DG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162000
  • PAGE DU CATALOGUE # 2775
  • Poids à l’expédition 31.6 lb

Informations sur le produit

Stanley-Bostitch, Round Head Style, 15 Collation Angle (Deg), Collation Type Wire Weld, Shank Dia. (In.) 0.120, 11 Gauge, Length (In.) 3-1/4, Diamond Point Type, Screw Shank, Steel, Galvanized Finish, Coil Quantity 225, For Use With N80CB, N89C, N75C

Spécifications techniques

  • Calibre 11
  • À utiliser avec N80CB, N89C, N75C
  • Finition Galvanisation
  • Matériau Acier
  • Style de tête Rond
  • Type de pointe Diamant
  • Type de collation Soudure
  • Tige Vis
  • Nb de serpentins 225