CLOUS, BOBINE, 2 X.083 GALV 12,6M close
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
CLOUS, BOBINE, 2 X.083 GALV 12,6M

STANLEY BOSTITCH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article STBAC6DSP083MG
  • N° de modèle du manufacturier AC6DSP083MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162000
  • PAGE DU CATALOGUE # 2775
  • Poids à l’expédition 45.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Stanley-Bostitch, Round Head Style, 15 Collation Angle (Deg), Collation Type Wire Weld, Shank Dia. (In.) 0.083, 14 Gauge, Length (In.) 2, Diamond Point Type, Screw Shank, Steel, Coated Finish, Coil Quantity 350, For Use With N57C-1, N66C-1

Spécifications techniques

  • Finition Enduit
  • À utiliser avec N57C-1, N66C-1
  • Calibre 14
  • Matériau Acier
  • Style de tête Rond
  • Type de pointe Diamant
  • Nb de serpentins 350
  • Type de collation Soudure
  • Tige Spiralée