COUVERCLE EQUIP. OCCUPE PLIABLE close
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
COUVERCLE EQUIP. OCCUPE PLIABLE

TAYMAC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLMX4280WH
  • N° de modèle du manufacturier MX4280WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 39131708
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Metal in-use covers, white die cast steel. Universal-Fit(TM) adapter for custom fitting to multiple other applications. Patented Quick-Fit(TM) keyhole mounting system allows installation in under a minute. Includes gasket and mounting hardware. Premium powder coat finish. Lockable, open or closed.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Normes cULus
  • Caractéristiques Profil bas
  • Profondeur 2,00 po - 3,50 po
  • Comprend Joint d'étanchéité et pièces de fixation
  • Article Couvercle d'utilisation résistant aux intempéries
  • Nb de groupes 1
  • Hauteur 5,98 po
  • Largeur 3,48 po
  • Matériau du corps Métal moulé sous pression
  • Orientation de montage Vertical
  • Matériau du joint d'étanchéité Mousse de polyéthylène
  • Type de prise Duplex, DDFT, interrupteur et prises rondes