MTR,3PH,2HP,1800RPM,208-230/460,EFF close
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
MTR,3PH,2HP,1800RPM,208-230/460,EFF

USEM

Prix Web : 602,64 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE23J893
  • N° de modèle du manufacturier 23J893
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur d'usage général
  • Intensité maximale (A) 5,9 - 5,7/2,8
  • Phases 3
  • HP 2
  • Service Service continu
  • Rendement nominal (tr/min) 1 800
  • Notes 5, 10
  • Hz 60/50
  • Efficacité nominale 86.5%
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Longueur d'arbre 2-1/4"
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Longueur hors tout 13-1/8 po
  • Normes UL, CSA, CE
  • Cadre 145TC
  • Diamètre d'arbre 7/8"
  • Longueur sans tige 10-27/32 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Nb de vitesses 1
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité énergétique
  • Classe d'isolation F
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans
  • Application de moteur Application générale
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Conception de moteur Triphasé
  • Type de fixation du moteur Face/Base
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le bas
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Groupe de régime (tr/min) 1 701-1 800
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Acier