MTR,3PH,20 HP,1800,208-230/460V,EFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MTR,3PH,20 HP,1800,208-230/460V,EFF

USEM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23J880
  • N° de modèle du manufacturier 23J880
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 239.0 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 53,0 - 47,0/23,7
  • HP 20
  • Article Moteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min) 1 800
  • Service Service continu
  • Phases 3
  • Notes 5, 10
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Efficacité nominale 93.0%
  • Hz 60/50
  • Longueur hors tout 25-5/8 po
  • Longueur d'arbre 4"
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Normes UL, CSA, CE
  • Diamètre d'arbre 1-5/8"
  • Cadre 256T
  • Longueur sans tige 21-5/8 po
  • Nb de vitesses 1
  • Roulements de moteur Billes
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité énergétique
  • Classe d'isolation F
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans
  • Application de moteur Application générale
  • Conception de moteur Triphasé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le bas
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Groupe de régime (tr/min) 1 701-1 800
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Aluminium coulé