MTR,3PH,10 HP,1800,208-230/460V,EFF close
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
MTR,3PH,10 HP,1800,208-230/460V,EFF

USEM

Prix Web : 1 283,09 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE23J874
  • N° de modèle du manufacturier 23J874
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 131.0 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 26,5 - 23,9/12,0
  • Article Moteur d'usage général
  • HP 10
  • Phases 3
  • Rendement nominal (tr/min) 1 800
  • Service Service continu
  • Hz 60/50
  • Notes 5, 10
  • Efficacité nominale 91.7%
  • Longueur hors tout 20-1/8 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Longueur d'arbre 3-3/8"
  • Normes UL, CSA, CE
  • Cadre 215T
  • Diamètre d'arbre 1-3/8"
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur sans tige 16-3/4 po
  • Nb de vitesses 1
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Classe d'isolation F
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité énergétique
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans
  • Application de moteur Application générale
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Conception de moteur Triphasé
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le bas
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Groupe de régime (tr/min) 1 701-1 800
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Aluminium coulé