MTR,3 PH,5 HP,1165,208-230/460V,EFF close
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
MTR,3 PH,5 HP,1165,208-230/460V,EFF

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE2N992
  • N° de modèle du manufacturier 2N992
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1490
  • Poids à l’expédition 230.2 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,3-Phase,Open Dripproof,5 HP,Nameplate RPM 1,165,Voltage 208-220/440,60 Hz,3 Phase,15.0-13.5/6.8 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection None,Insulation Class F,1.15 Service Factor,Ball Bearings,Frame Materi

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 15,0-13,5/6,8
  • Article General Purpose Motor
  • HP 5
  • Rendement nominal (tr/min) 1 165
  • Phases 3
  • Service Continuous
  • Notes 2,10,15
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 87.5
  • Longueur hors tout 21-13/16 po
  • Tension (V) 208-230/460
  • Longueur d'arbre 3-3/4"
  • Plage de régime (tr/min) 1,701 - 1,800
  • Normes UL Recognized, CSA Certified, CE
  • Cadre 254/6U
  • Diamètre d'arbre 1-3/8"
  • Longueur sans tige 18-1/16"
  • Application de moteur Application générale
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Nb de vitesses 1
  • Classe d'isolation F
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Conception de moteur Triphasé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Groupe de régime (tr/min) 1 101-1 200
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité énergétique
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Acier