MTR,3 PH,3 HP,3485,208-230/460V,EFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MTR,3 PH,3 HP,3485,208-230/460V,EFF

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4THU8
  • N° de modèle du manufacturier 4THU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.75 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,3-Phase,Open Dripproof,3 HP,Nameplate RPM 3,485,Voltage 208-230/460,60 Hz,3 Phase,8.1 - 7.5/3.8 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Face,Mounting Position Horizontal/Vertical,Thermal Protection None,Insulation Class F,1.15 Service Factor,Ball Bearings,Frame Material Steel,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,CW/CCW Rotation,Shaft Dia. 7/8 In.,Shaft Length 2-1/4 In.,Length Less Shaft 9-11/16 In.,Overall Length 12-1/4 In.,RPM Range 2350-3600

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 8,1 - 7,5/3,8
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 3 485
  • HP 3
  • Service Continuous
  • Notes 2,10
  • Phases 3
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 85.5
  • Longueur hors tout 12-1/4 po
  • Plage de régime (tr/min) 1,701 - 1,800
  • Longueur d'arbre 2-1/4"
  • Normes UL Recognized, CSA Certified, CE
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Cadre 145TC
  • Diamètre d'arbre 7/8"
  • Longueur sans tige 9-11/16"
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Nb de vitesses 1
  • Application de moteur Application générale
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Type de fixation du moteur Face
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Conception de moteur Triphasé
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Groupe de régime (tr/min) 3 001-3 600
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité NEMA Premium
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Acier