MTR,3 PH,1.5HP,1150,208-230/460,EFF close
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
MTR,3 PH,1.5HP,1150,208-230/460,EFF

DAYTON

Prix Web : 560,96 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE2MXT8
  • N° de modèle du manufacturier 2MXT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1491
  • Poids à l’expédition 107.0 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,3-Phase,Totally Enclosed Fan-Cooled,1-1/2 HP,Nameplate RPM 1,150,Voltage 208-230/460,60 Hz,3 Phase,5.6-5.1/2.5 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Mounting Position Horizontal Only,Thermal Protection None,Insulation Class

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 5.6-5.1/2.5
  • HP 1-1/2
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 185
  • Service Continu
  • Phases 3
  • Notes 12
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 87.5
  • Longueur hors tout 14-11/16 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Longueur d'arbre 2-3/4"
  • Tension (V) 208-230/460
  • Cadre 182T
  • Diamètre d'arbre 1-1/8"
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Longueur sans tige 12-1/16 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Application de moteur Application générale
  • Nb de vitesses 1
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Roulements de moteur Billes
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité NEMA Premium
  • Classe d'isolation F
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Conception de moteur Triphasé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Groupe de régime (tr/min) 1 101-1 200
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Fonte