MOTEUR,3 PH,1/3HP,1135,208-230/460,EFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOTEUR,3 PH,1/3HP,1135,208-230/460,EFF

DAYTON

Prix Web : 215,45 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE4THW4
  • N° de modèle du manufacturier 4THW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.29 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,3-Phase,Totally Enclosed Fan-Cooled,1/3 HP,Nameplate RPM 1,140,Voltage 208-230/460,60 Hz,3 Phase,1.5 - 1.5/0.7 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Face,Mounting Position Horizontal/Vertical,Thermal Protection None,Insulation Class F,1.15 Service Factor,Ball Bearings,Frame Material Steel,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,CW/CCW Rotation,Shaft Dia. 5/8 In.,Shaft Length 1-7/8 In.,Length Less Shaft 10-1/4 In.,Overall Length 12-1/8 In.

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 1,5 - 1,5/0,7
  • HP 1/2
  • Phases 3
  • Service Continu
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 140
  • Notes 2, 10
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 68.0
  • Longueur d'arbre 1-7/8"
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Longueur hors tout 12-1/8 po
  • Diamètre d'arbre 5/8"
  • Cadre 56C
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Longueur sans tige 10-1/4 po
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Nb de vitesses 1
  • Application de moteur Application générale
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Conception de moteur Triphasé
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Type de fixation du moteur Face
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Groupe de régime (tr/min) 1 101-1 200
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité Standard
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de cadre de moteur Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.