MOUNTING BASE,PEDESTAL,1/2 T,RED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MOUNTING BASE,PEDESTAL,1/2 T,RED

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM33N383
  • N° de modèle du manufacturier 33N383
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité 1 000 lb
  • Couleur Rouge
  • Finition Revêtement en poudre
  • À utiliser avec Manufacturer Model No. 7CZ11, 7CZ12, 7CZ13, 7CZ14
  • Comprend OIPM
  • Matériau Acier soudé
  • Article Mounting Base
  • Type de montage Pedestal
  • Diamètre de mât 3-1/2 po